| |
|
| Artikel-Nr.: 2607D-5260 Herst.-Nr.: LC-1060-18034030 EAN/GTIN: 9185260000012 |
| |
|
| | |
| Kreuzbodenbeutel eignen sich hervorragend als Verpackung für Lebensmittel wie Nüsse, Schokolade, Kekse, Bonbons, usw. Die Kreuzbodenbeutel verfügen über spezielle Siegelnähte (nicht geklebt), welche auch fein gemahlenen Gewürzen, Tee, Pulver etc. standhalten. Des weiteren sind unsere Kreuzbodenbeutel aus umweltfreundlichem Polypropylen gefertigt und sind hochtransparent. - Größe: 180 x 340 mm
- Farbe: hochtransparent
- Material: OPP
- Mit Siegelnaht
- Stärke: 30my
- Inhalt: 1000 Stk.
Achtung: Der auf dem Produktfoto dargestellte Inhalt des Kreuzbodenbeutels ist im Lieferumfang NICHT enthalten! |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: KREUZBODENBEUTEL, Gastrobedarf, Beutel, Säcke, mit, Siegelnaht |
| | |
| |