Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Verpackung, Versand
>
Kartonagen
>
Faltkarton
>
Artikel
Faltkarton 350x295x145mm 1-wellig braun
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
2607D-5279
Hersteller:
1-PACK
Herst.-Nr.:
VN-5279
EAN/GTIN:
9185279000010
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Faltkarton
Faltschachtel
Wellpapp Faltbox
Wellpapp Faltkarton
Verpackungs- und Versandkartons
1-wellig
für max. Gewicht 30 kg
umweltfreundlich
gute Stabilität und schöne Optik
einfacher Verschluss mit Packband
Innenmaß: (Länge x Breite x Höhe) ca.: 350x295x145mm
Material: 1.03B N2 (B-Welle mit Wellenhöhe ca. 2,4mm)
Gewicht ca. 216 gr.
... >
Verpackungsmaterial
>
Kartons
>
Einwellige Kartons
... >
Verpackungsmaterial
>
Kartons
>
bis 400 mm
Weitere Suchbegriffe:
Wellpapp Faltschachtel
,
Wellpappe Faltbox
,
Wellpappe Faltkarton
,
Wellpappe Faltschachtel
,
faltkarton einwellig
,
faltkarton
,
faltkarton 1-pack
,
Kartons
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 15,19*
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,6076* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 35,27*
€ 41,9713
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 25,24*
€ 30,0356
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 24,90*
€ 29,631
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 23,90*
€ 28,441
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 21,91*
€ 26,0729
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 21,59*
€ 25,6921
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 20,89*
€ 24,8591
pro Packung
ab 24 Packungen
€ 20,26*
€ 24,1094
pro Packung
ab 48 Packungen
€ 19,00*
€ 22,61
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 15,19*
€ 18,0761
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen