Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Verpackung, Versand
>
Kartonagen
>
Faltkarton
>
Artikel
Faltkarton 400x300x100mm 1-wellig braun
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
2607D-5298
Hersteller:
1-PACK
Herst.-Nr.:
VN-5298
EAN/GTIN:
9185298000015
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Faltkarton
Faltschachtel
Wellpapp Faltbox
Wellpapp Faltkarton
Verpackungs- und Versandkartons
1-wellig
für max. Gewicht 30 kg
umweltfreundlich
gute Stabilität und schöne Optik
einfacher Verschluss mit Packband
Innenmaß: (Länge x Breite x Höhe) ca.: 400x300x100mm
Material: 1.30B KLS N7 (B-Welle mit Wellenhöhe ca. 2,4mm)
Gewicht ca. 255 gr.
... >
Verpackungsmaterial
>
Kartons
>
Einwellige Kartons
... >
Verpackungsmaterial
>
Kartons
>
bis 400 mm
Weitere Suchbegriffe:
Wellpapp Faltschachtel
,
Wellpappe Faltbox
,
Wellpappe Faltkarton
,
Wellpappe Faltschachtel
,
faltkarton einwellig
,
faltkarton
,
faltkarton 1-pack
,
Kartons
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 17,25*
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,69* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 38,90*
€ 46,291
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 31,52*
€ 37,5088
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 28,78*
€ 34,2482
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 28,08*
€ 33,4152
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 27,43*
€ 32,6417
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 26,16*
€ 31,1304
pro Packung
ab 26 Packungen
€ 22,43*
€ 26,6917
pro Packung
ab 52 Packungen
€ 21,18*
€ 25,2042
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 17,25*
€ 20,5275
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen