Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckel für Dressingbecher 50ml,80ml,100ml und 125ml, transparent, aus PP,50 Stk.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     2607D-5319
Hersteller:
     VEPATIM
Herst.-Nr.:
     WX-74800
EAN/GTIN:
     4031222031004
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Becherdeckel
Deckel Becher
Einweg-Deckel
Einwegdeckel
  • Deckel für Dressingbecher 50 ml, 80ml, 100ml und 125ml
  • aus Polypropylen (PP)
  • Dressingbecher seperat erhältlich
  • Höhe: ca 7mm
  • Durchmesser: 70mm
  • Farbe transparent
  • Hygienepack: zu je 50 Stk.
  • Inhalt: 50 Stk.
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,19*
ab € 1,03*
€ 2,23*
Lager 2607
1900
€ 6,99*
ab € 0,81*
€ 2,29*
Preise: Lager 2607
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,29*
€ 2,73
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 2,02*
€ 2,40
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 1,93*
€ 2,30
pro Packung
ab 8 Packungen
€ 1,85*
€ 2,20
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,34*
€ 1,59
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 1,26*
€ 1,50
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,11*
€ 1,32
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,02*
€ 1,21
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,99*
€ 1,18
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 0,81*
€ 0,96
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,0162* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2607
Versand: Lager 2607
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,99*
ab € 59,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2607
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VEPATIM
WX-PP322
ab € 1,12*
Zubehör
VEPATIM
WX-74810
ab € 1,08*
Zubehör
VEPATIM
WX-74812
ab € 1,12*
Zubehör
VEPATIM
WX-74805
ab € 1,01*
Zubehör
VEPATIM
WX-74808
ab € 1,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.