Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Verpackung, Versand
>
Polstermaterial
>
Verpackungspapiere
>
Packpapier
>
Packpapierrolle
>
Artikel
Packpapier ECOBULL, stark 110gr. 75cm x 185m, Secare-Rolle, 15kg
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
2607D-5376
Hersteller:
VEPATIM
Herst.-Nr.:
PAP-PP-110GR-075-15
EAN/GTIN:
9185376000012
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einschlagpapier
Mischpapier
Natronmischpapier
Packpapier
Dieses preiswerte Packpapier garantiert schnelles und effizientes Verpacken und ist auch zum Auspolstern und als Knüll- bzw. Stopfpapier geeignet. Das Papier wurde umweltschonend hergestellt und besitzt Masseleimung und Oberflächenleimung.
Dieses Papier wurde mit den
"blauen Engel"
zertifiziert. Der Blaue Engel ist ein in Deutschland vergebenes Umweltzeichen für besonders umweltschonende Produkte und Dienstleistungen.
Umhüllt und schützt Ihre Güter und dämpft Stöße
Hergestellt aus 100% Recyclingpapier mit Masseleimung und Oberflächenleimung
Zur Montage auf manuellen Abrollern, Rollenhalter und Abrollmaschinen ideal geeignet
Secare-Rolle mit ca. 185 meter Länge und stabilem Kartonkern
Breite: 75cm
Grammatur: 110g/m2 in Industrie - Qualität
Kerndurchmesser: ca. 50 mm (25 mm Öffnung)
Oberfläche: beideseitig maschinenglatt
Farbe: kann je nach Charge bräunlich oder gräulich sein
Gewicht: ca 15kg
... >
Verpackungsmaterial
>
Packpapier/Packseide
>
Auf Rolle
Weitere Suchbegriffe:
Packpapier-Rolle
,
Packpapierrolle
,
packpapier 110g
,
einschlagpapier
,
packpapier 185m
,
PACKPAPIER
,
Packpapier/Packseide
,
Auf
,
Rolle
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 17,45*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,93*
€ 34,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,31*
€ 31,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,15*
€ 29,93
pro Stück
ab 6 Stück
€ 22,50*
€ 26,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,26*
€ 26,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,78*
€ 25,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,45*
€ 20,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen