Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weinversandkarton für 4 Weinflaschen mit DHL & UPS Zertifizierung


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Ansicht
Artikel-Nr.:
     2607D-5424
Hersteller:
     VEPATIM
Herst.-Nr.:
     VN-5424
EAN/GTIN:
     9185424000018
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bierflaschenverpackung
Flaschen-Karton
Flaschen-Verpackung
Flaschenkarton
  • Stabile Versandkartons mit voll überlappenden Boden- und Deckelklappen (FEFCO0203)
  • mit DHL & UPS Zertifikat (PTZ) für einen sicheren Transport
  • Zertifiziert für folgende Flaschentypen: Schlegel 0,75l, Schlegel 1l, Bordeaux 0,75l, Burgunder, Sekt/Champagner
  • Komplettverpackung bestehend aus einer Umverpackung und zwei Stanzeinlagen für 4 Flaschen
  • 1-farbiger Dekor- und Warndruck (Aufdruck 'Vorsicht Glas' und 'Fragile' sowie Symboldruck 'Vorsicht Glas' und 'Doppelpfeile')
  • flachliegende Anlieferung
  • sekundenschnell aufgestellt
  • Außenmaß: (Länge x Breite x Höhe) ca.: 224x216x389mm
  • Innenmaß: (Länge x Breite x Höhe) ca.: 212x204x368mm
  • Material: 2.40BC (2-wellig)
  • Gewicht ca. 850 gr.


Weitere Suchbegriffe: Flaschenverpackung, Wein-Verpackung, Weinverpackung, flaschen karton, Weinversandkarton, Kartons, Getränkeversandkartons
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,813* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 35,85*
€ 42,6615
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 35,51*
€ 42,2569
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 33,90*
€ 40,341
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 33,08*
€ 39,3652
pro Packung
ab 12 Packungen
€ 29,37*
€ 34,9503
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 28,12*
€ 33,4628
pro Packung
ab 24 Packungen
€ 21,89*
€ 26,0491
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 18,13*
€ 21,5747
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VEPATIM
VN-5437
ab € 18,91*
Zubehör
VEPATIM
VN-5444
ab € 10,73*
Zubehör
VEPATIM
VN-5429
ab € 6,53*
Zubehör
VEPATIM
VN-5428
ab € 14,86*
Zubehör
VEPATIM
VN-5430
ab € 21,73*
Zubehör
VEPATIM
VN-5433
ab € 10,96*
Zubehör
VEPATIM
VN-5435
ab € 14,49*
Zubehör
VEPATIM
VN-5431
ab € 12,42*
Zubehör
VEPATIM
VN-5432
ab € 17,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.