Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Verpackung, Versand
>
Folien, Beutel, Säcke
>
Verpackungsfolie
>
Schaumfolie
>
Artikel
1-PACK FoamStar Schaumfolie auf Rolle, 120cm x 250m, Stärke 1mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
2607D-5443
Hersteller:
1-PACK
Herst.-Nr.:
LA-FO-120-250-1
EAN/GTIN:
9185443000013
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Packschaum
Schaum-Folie
Schaumbeutel
Schaumfolie
Schaumfolie für einen optimalen Oberflächenschutz
Sie versenden häufig Waren mit schutzbedürftigen Oberflächen? Zum Beispiel Porzellan oder Lackiertes? Weiche PE-Schaumfolie bietet zerbrechlichen Teilen Polsterschutz, schützt vor Feuchtigkeit und ist rutscharm.
Vorteile
Leichteres Gewicht als handelsübliche Wellpappe
Einfaches Handling
Eigenschaften
Bester Schutz und professionelle Optik für verschiedene Produkte und Konturen Sanft zu Zerbrechlichem.
Staubfrei in der Verarbeitung
Chemisch neutral
Isolierend durch die geschlossene Porenstruktur
Unschädlich bei der Müllverbrennung
Wiederverwendbar
Material: LDPE
... >
Lager 2607
>
Verpackungsmaterial
>
Schaumfolie
Weitere Suchbegriffe:
Softpolster-Bag
,
packschaum rolle
,
packschaum
,
schaumfolie 1-pack
,
SCHAUMFOLIE
,
ROLLE
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 39,83*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,59*
€ 69,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,51*
€ 63,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,65*
€ 61,46
pro Stück
ab 6 Stück
€ 51,14*
€ 60,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,71*
€ 57,96
pro Stück
ab 12 Stück
€ 47,29*
€ 56,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,93*
€ 54,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,83*
€ 47,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen