Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Versandkarton für Bierfass Partyfässer 5 Liter 228x227x271mm inkl. Fixiereinlagen braun


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     2607D-5453
Hersteller:
     VEPATIM
Herst.-Nr.:
     VN-5453
EAN/GTIN:
     9185453000010
Suchbegriffe:
Fixiereinlage
Polstereinlage
Polsterkissen
fixiereinlage
  • für 5L Partyfässer geeignet
  • Fixiereinlage für optimalen Schutz
  • 1-farbiger Dekor- und Warndruck (Aufdruck 'Vorsicht Glas' und 'Fragile' sowie Symboldruck 'Vorsicht Glas' und 'Doppelpfeile')
  • extra stabile Qualität
  • Außenmaß: (Länge x Breite x Höhe) ca.: 240 x 235 x 290mm
  • Innenmaß: (Länge x Breite x Höhe) ca.: 228 x 228 x 271mm
  • Material: 2.40BC (2-wellig)
Weitere Suchbegriffe: Versandkarton, Kartons, Getränkeversandkartons
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,60*
  
Preis gilt ab 32 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,96* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 34,70*
€ 41,29
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 27,50*
€ 32,73
pro Packung
ab 16 Packungen
€ 24,10*
€ 28,68
pro Packung
ab 32 Packungen
€ 19,60*
€ 23,32
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VEPATIM
VN-5477
ab € 16,75*
Zubehör
VEPATIM
VN-5459
ab € 19,00*
Zubehör
VEPATIM
VN-5480
ab € 16,75*
Zubehör
VEPATIM
VN-5474
ab € 6,30*
Zubehör
VEPATIM
VN-5460
ab € 12,75*
Zubehör
VEPATIM
VN-5481
ab € 14,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.