Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Verpackung, Versand
>
Folien, Beutel, Säcke
>
Beutel
>
Druckverschlussbeutel
>
Artikel
Druckverschlussbeutel 200 x 300 mm, mit Stempelfeld, 90 my, extrastark, 100 Stk.
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
2607D-5536
Hersteller:
1-PACK
Herst.-Nr.:
HK-102556
EAN/GTIN:
9185536000012
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckbandbeutel
Druckverschlussbeutel
Schnellverschlussbeutel
PE-Beutel
Vielseitige Verwendung (zB: Ersatzteile, Textilien, Muster, Dokumentationen, Kleinmaterialien)
Wiederverschließbar und daher mehrfach verwendbar
Leichtes Öffnen und Schließen
Sehr robust durch 90my starke PE-Folie
Mit Beschreibungsfeld (Stempelfeld) zum einfachen Beschriften
Hoch-Transparent
Lebensmittelecht
1A-Qualität
Inhalt: 100 Stk.
Das Produktbild ist symbolhaft und kann vom tatsächlichen Produkt abweichen.
Genereller Hinweis zu Folienprodukten: Je nach Charge können dreieckige Pfeilsymbole mit einer zweistelligen Zahlenkombination und/oder Buchstabenabkürzung aufgedruckt sein, diese kennzeichnen das Material bzw. die Wiederverwendbarkeit des Materials innerhalb des Recyclingkreislaufs.
Bedeutung: 01=PET (Polyethylen-Therefthalat), 02=PE-HD Polyethylen high density), 03=PVC (Polyvinylchlorid), 04=PE-LD (Polyethylen low density), 05=PP (Polypropylen), 06=PS (Polystyrol)
... >
Verpackungsmaterial
>
Säcke
>
Druckverschlussbeutel
... >
Verpackungsmaterial
>
Beutel
>
Druckverschlussbeutel
... >
Gastrobedarf
>
Beutel und Säcke
>
Druckverschlussbeutel
Weitere Suchbegriffe:
PP-Beutel
,
druckverschlussbeutel 200x300mm 90my
,
druckbandbeutel
,
druckbandbeutel 200x300mm
,
DRUCKVERSCHLUSSBEUTEL
,
Gastrobedarf
,
Beutel
,
Säcke
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 6,22*
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0622* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,69*
€ 15,10
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 12,41*
€ 14,77
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,15*
€ 13,27
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,43*
€ 12,41
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,14*
€ 12,07
pro Packung
ab 30 Packungen
€ 8,06*
€ 9,59
pro Packung
ab 60 Packungen
€ 7,78*
€ 9,26
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,22*
€ 7,40
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen