Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Möbel
>
Tische
>
Packtische
>
Packpapier-Abroller
>
Artikel
Abroller Premium für Papierpolster actriveWrap hellgrau 90 gr.
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
2607D-5593
Hersteller:
1-PACK
Herst.-Nr.:
AC-AW5000
EAN/GTIN:
9185593000017
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Folien Abroller
Folienabroller
Packpapier-Abroller
Tischabroller Papier Folien
activaWrap® Abroller
Der activaWrap® Abroller aus Metall hält die activaWrap® Rolle sicher fest, gewährleistet ein praktisches Abrollen und Einwickeln Ihrer Produkte.
activaWrap® ist die umweltfreundliche Aternative zu Luftpolsterfolie.
Mit der wabenartigen Struktur garantiert activaWrap® den gleichen Produktschutz von zerbrechlichen Objekten beim Transport, wie eine Luftpolsterfolie aus Plastik.
Das Material besteht aus 100% Papier und ist somit eine besonders umweltschonende und innovative Verpackungslösung.
Kompatibel mit Papierpolster actriveWrap 90 gr. Art.Nr.: AC-AW4552
Papierpolsterrolle nicht im Lieferumfang enthalten
Gewicht: 15 kg
Rollenbreite: 395 mm und 500 mm verwendbar
Farbe: Hellgrau
Gehäuse: Metall
sehr robuste Ausführung
... >
Betriebsausstattung
>
Schneidgeräte/Ständer
>
für Tisch- und Wandmontage
Weitere Suchbegriffe:
Papierpolster
,
Papierpolstertreifen
,
Papierwolle
,
papierpolster
,
ABROLLER
,
Betriebsausstattung
,
Schneidgeräte/Ständer
,
für
,
Tisch
,
Wandmontage
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 98,76*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,98*
€ 154,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,59*
€ 151,83
pro Stück
ab 3 Stück
€ 122,90*
€ 146,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,48*
€ 140,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,81*
€ 135,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,76*
€ 117,52
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Luftpolsterfolie Ersatz Papierpolster Schutzgeflecht 40cm x 250m 90 gr. Produktschutz nachhaltig braun
1-PACK
AC-AW4552
ab € 27,08*
Zubehör
Papierpolster Produktschutz Luftpolsterfolie Ersatz nachhaltig actriveWrap inkl. Abroller aus Metall
1-PACK
AC-AW4552_SET1
ab € 88,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen