Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Sicherheitstechnik
>
Tresore
>
Geldkassette
>
Artikel
Geldkassette mit Zahlenschloss 300 mm, herausnehmbare Münzfächer dunkelgrau
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
2607D-5613
Hersteller:
1-PACK
Herst.-Nr.:
PA-8014408
EAN/GTIN:
8717448014408
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Geld-Kassette
Geldkassette
Geldtransportkassette
Geldzählkassette
Geldkassette aus robustem Stahl, mit Zahlenschloss und herausnehmbaren Münzfächern, 300 mm
Die handliche Geldkassette ist der ideale Ort, um Geld und Münzen übersichtlich aufzubewahren. Durch die integrierten Ablagefächer im Münzeinsatz haben Sie schnellen Zugriff auf die verschiedenen Münzen- ganz ohne Suchen. Im unteren Bereich ist viel Raum für Geldscheine, Rechnungen, Münzrollen etc. - sogar kleine Stempel und Stempelkissen haben Platz.
gefertigt aus robustem Stahlblech
mit 3 stelligem Zahlenschloss
inkl. praktischem Tragegriff im Deckel versenkbar
herausnehmbarer Kunststoffeinsatz für Münzen/Papiergeld mit 5 Fächern
hochwertige Lackierung
für den Business- und Privatbereich geeignet
ideal für den Barverkauf an Märkten und Ständen
Abmessungen der Geldkassette: ca. 300 x 240 x 90mm
Farbe: dunkelgrau
... >
Lager 2607
>
Büroartikel
>
Geldkassetten
Weitere Suchbegriffe:
geldkassette 30 x 24 x 9 cm
,
geld kassette
,
geldkassette grau
,
GELDKASSETTE
,
PAVO
,
Geldkassetten
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 14,83*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,46*
€ 27,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,26*
€ 27,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,96*
€ 26,13
pro Stück
ab 6 Stück
€ 20,62*
€ 24,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,59*
€ 23,31
pro Stück
ab 12 Stück
€ 18,79*
€ 22,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,11*
€ 21,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,83*
€ 17,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen