Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

Folienspender zur Wandbefestigung, für Folienbreite bis 500 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     2607D-5661
Hersteller:
     HAVA
Herst.-Nr.:
     HV-133008
EAN/GTIN:
     9185661000017
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Folienspender
folienspender hava
folienspender
folienspender 50cm
Folienspender aus Flachstahl aus deutscher Produktion in absoluter Profi-Qualität

Folienabroller zur Wandmontage für perforierte Abdeckfolien.
  • Material: Flachstahl 50 x 5 mm
  • Hochwertige Verarbeitung
  • geeignet für Folienbreite bis 500 mm
  • Für perforierte Abdeckfolien
  • Zum Abreißen perforierter Folie
  • Maximales Rollengewicht 50 kg
  • Gewicht: 4,0 kg
  • Farbe: weiß pulverbeschichtet
  • Inhalt: 1 Stück
  • Made in Germany

Hinweis: Der Artikel wird nach Bestelleingang produziert und direkt vom Produzenten ausgeliefert. Eine Rücknahme ist nicht möglich, bitte prüfen Sie vorab, ob der Artikel Ihren Vorstellungen entspricht. Eventuelle Fragen oder Unklarheiten bitte vor dem Kauf abklären.
Weitere Suchbegriffe: FOLIENSPENDER, Betriebsausstattung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 96,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 134,28*
€ 159,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,36*
€ 144,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,59*
€ 138,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,48*
€ 127,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,17*
€ 114,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.