Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischabroller aus Metall für 1 oder 2 Folienrollen und Papierrollen bis 100 cm Breite


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Ansicht
Ansicht
Ansicht
Artikel-Nr.:
     2607D-5686
Hersteller:
     1-PACK
Herst.-Nr.:
     PPV-110029
EAN/GTIN:
     9185686000016
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klebeabroller
Klebebandabroller
Klebefilmabroller
Folien Abroller
Unser Tischabroller für Papier und Schlauchfolien mit einer verstellbaren Breite von 50 bis 100 cm bietet höchsten Bedienkomfort. Dieser vielseitige Abwickler eignet sich perfekt für eine Vielzahl von Aufgaben, sei es das Abreißen von Packpapier oder die Verarbeitung von Schlauchfolien. Durch die Möglichkeit, die Breite an Ihre Bedürfnisse anzupassen, garantiert dieser Abwickler Effizienz und Präzision. Legen Sie die Papier- oder Schlauchfolienrolle einfach auf den Abwickler und ziehen Sie das Material mühelos ab. Vereinfachen Sie Ihre Verpackungs- und Organisationsaufgaben mit diesem praktischen Tischabroller.

  • Effizientes Arbeiten
  • Robuste Rollenhalterung
  • Verstellbare Breite
  • Geeignet für Papier- und Schlauchfolienrollen
  • Abmessungen: Länge: 1000mm, Breite: 350mm, Höhe: 250mm
  • Material: Metall
  • Farbe: blau
  • Schneidevorrichtung: nein
  • Geeignet für die Aufstellung / Montage auf einem Tisch
  • Geeignet für Rollen mit Kerndurchmesser von mindestens 30 mm
  • Breitenverstellbar von 50 bis 100 cm
  • Inklusive Trennstab für die Verwendung von 2 Rollen nebeneinander (Max. Gesamtbreite 100cm)
  • Maximale Rollenbreite: 100 cm
  • Maximaler Rollendurchmesser: 40 cm
  • Max. Gewicht der Rolle: 35 kg
  • Gewicht: 2 kg


Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,26*
€ 41,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,98*
€ 41,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,70*
€ 38,91
pro Stück
ab 6 Stück
€ 30,77*
€ 36,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,50*
€ 35,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,59*
€ 34,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,78*
€ 28,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.