Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Folie
>
Folienspender
>
Artikel
Waagerecht-Folienspender für Abreißfolien bis 1500 mm, max. Gewicht 40 kg
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
2607D-5688
Hersteller:
HAVA
Herst.-Nr.:
HV-133001
EAN/GTIN:
9185688000014
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Folienspender
folienspender hava
folienspender
Waagerecht-Folienspender aus deutscher Produktion in absoluter Profi-Qualität
Zum Abrollen von perforierten Abreißfolien bei der Palettenabdeckung in waagerechter Ausführung. Die Folie bis zur Perforationslinie an die Klemmstange ziehen und einfach abreißen.
für Folienbreite bis 1500 mm
Maximales Rollengewicht: 40 kg
Größe: B: 1589 mm, T: 440 mm, H: 1040 mm
Achse läuft leicht auf 2 stabilen Kugellagern
pulverbeschichtet
Gewicht: 25,0 kg
Farbe: enzianblau
Inhalt: 1 Stück
Made in Germany
Hinweis:
Der Artikel wird nach Bestelleingang produziert und direkt vom Produzenten ausgeliefert. Eine Rücknahme ist
nicht
möglich, bitte prüfen Sie vorab, ob der Artikel Ihren Vorstellungen entspricht. Eventuelle Fragen oder Unklarheiten bitte vor dem Kauf abklären.
... >
Lager 2607
>
Betriebsausstattung
>
Folienspender
Weitere Suchbegriffe:
FOLIENSPENDER
,
Waagerecht-Folienspender
,
Betriebsausstattung
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 329,68*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 421,82*
€ 501,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 392,09*
€ 466,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 366,06*
€ 435,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 351,66*
€ 418,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 329,68*
€ 392,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen