Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Ordnungsmittel
>
Kennzeichnung / Beschriftung
>
Büroetiketten
>
Laseretiketten
>
Artikel
Etiketten Labels selbstklebend weiß 99.1 x 33.9mm auf DIN A4, 1600 Stk.
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
2607D-569
Hersteller:
1-PACK
Herst.-Nr.:
MY-ELA016
EAN/GTIN:
4032426234291
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Kopier-Etiketten
Kopieretiketten
Größe pro Etikett 99,1 x 33,9 mm
Trägerpapier Format A4
16 Etiketten pro A4-Seite
Papier weiß matt
Permanentkleber
für Laser-, Inkjetdrucker und Kopierer
... >
Lager 2607
>
Büroartikel
>
Etiketten
Weitere Suchbegriffe:
Laser-Etiketten
,
Laseretiketten
,
kopieretiketten weiß
,
kopier etiketten
,
ETIKETTEN
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 6,93*
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1.600 Stück (ab € 0,00434* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,88*
€ 15,33
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 12,39*
€ 14,74
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,52*
€ 13,71
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,28*
€ 12,23
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,85*
€ 11,72
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 9,58*
€ 11,40
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 8,79*
€ 10,46
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,93*
€ 8,25
pro Packung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Etiketten Labels selbstklebend weiß 99.1 x 67.7mm auf DIN A4, 800 Stk.
1-PACK
MY-ELA018
ab € 6,95*
Sonstiges
Faltkarton 330x250x100mm 1-wellig Dickwelle braun Din A4+
1-PACK
KA_330_250_100_T21C
ab € 0,46*
Sonstiges
Schlauchfolie 300mm breit, 25my, dünn, transparent, 500 lfm.
1-PACK
HK-800687
ab € 32,96*
Sonstiges
Weinversandkarton für 2 Weinflaschen mit DHL & UPS Zertifizierung
1-PACK
VN-5433
ab € 12,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen