Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gebäckkapseln weiß Ø 60 x 27 mm, 1000 Stk.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Ansicht
Ansicht
Artikel-Nr.:
     2607D-5851
Hersteller:
     1-PACK
Herst.-Nr.:
     WX-72660
EAN/GTIN:
     8591199726601
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Muffin Papierbackförmchen
Papier-Backförmchen
Papierbackförmchen
muffin papierbackförmchen
Unsere hochwertigen Gebäckkapseln können zur Dekoration und zum Mitbacken (bis 220 °C) verwendet werden. Die Gebäckkapseln aus Pergament-Ersatz werden im Ofen nicht braun und bleiben stabil! Geeignet für Muffins, Cupcakes, Minikuchen, Spritzgebäck, Pralinen, Konfekt und Süßigkeiten.
  • Gebäckkapseln weiß Ø 60 x 27 mm
  • backfest
  • hitzebeständig bis 220 °C
  • fettdicht
  • Material: Pergamentersatz
  • für den professionellen Einsatz in Bäckerei, Konditorei und Backshop
  • lebensmittelecht
  • Garantiert Lebensmittelecht
  • Frei von Schwermetallen und gefährlichen Substanzen
  • Durchmesser unten: 60 mm
  • Höhe: 27 mm
  • Inhalt: 1000 Stk.
Wir empfehlen die Verwendung der Gebäckkapseln auch allen Hobby BäckerINNEN und KonditorINNEN, da Sie den Rohteig (z.B. bei Spritzteig) durch die Hitzebeständigkeit des Pergaments gleich in die Kapsel füllen können und so immer die optimale Größe zur Form haben. Gleichzeitig sparen Sie sich das umständliche Befüllen der Kapseln vom Backblech in die Formen und haben eine professionellen Look!







Weitere Suchbegriffe: GEBÄCKKAPSELN, Gastrobedarf, Bäckerei-Konditorei
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,01015* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 15,59*
€ 18,55
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 15,28*
€ 18,18
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,10*
€ 15,59
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,43*
€ 14,79
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,36*
€ 14,71
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,15*
€ 12,08
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.