Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ColomPac Ordnerversandkarton flexible 370 x 295 x -85mm doppelter Selbstklebeverschluss weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Ansicht
Ansicht
Artikel-Nr.:
     2607D-5950
Hersteller:
     Dinkhauser
Herst.-Nr.:
     CP-055.51
EAN/GTIN:
     4033657008668
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Doppelbankordner
Doppelordner
Karton-Tasche
Kartonversandtasche

Ordner-Versandverpackung mit den Abmessungen 370 x 295 x -85 mm mit Selbstklebeverschluss und integriertem Aufreißfaden.

  • Außenmaß: 370 x 295 x -85 mm
  • Innenmaß: 320 x 290 x 35-80 mm
  • Selbstklebeverschluss und Aufreißfaden
  • Geeignet für DIN A4-Ordner mit Rückenhöhen von 35 mm bis 80 mm
  • Umklebter Ecken- und Kantenschutz
  • Einfaches Handling durch zentrale Befüllung
  • Gewicht: 142,1 g
  • Farbe: weiß


Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
Frei Haus
ab € 0,69*
€ 0,92*
1
€ 7,95*
ab € 1,05*
€ 1,10*
2 Tage
213
1
€ 5,95*
ab € 1,11*
€ 1,16*
10
€ 4,00*
ab € 1,55*
€ 1,64*
Lager 2607
9 Tage
40
20
€ 6,99*
ab € 0,84*
€ 1,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2607
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 40 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 80 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 840 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 1680 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 3360 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 5040 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 32,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2607
Versand: Lager 2607
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,99*
ab € 59,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2607
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Avery
3345
ab € 7,89*
Sonstiges
Dinkhauser
CP05501
ab € 0,63*
Sonstiges
tesa
57177-00000-11
ab € 3,22*
Sonstiges
VEPATIM
BG-DTDL-TR-1000
ab € 21,35*
Sonstiges
HEAD
1554041
ab € 5,80*
Sonstiges
VEPATIM
PAPIER_11
ab € 11,63*
Sonstiges
VEPATIM
MB-1302_WEISS
ab € 0,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.