Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ColomPac Robuste Versandverpackung 511 x 344 x -102mm mit Sicherungslaschen, Selbstklebeverschluss & Aufreißfaden braun


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Ansicht
Ansicht
Ansicht
Ansicht
Artikel-Nr.:
     2607D-5975
Hersteller:
     Dinkhauser
Herst.-Nr.:
     CP-030.07
EAN/GTIN:
     4033657300700
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchverpackung
Bücherverpackung
Kalenderpack
Kalenderverpackung

Extra starke Verpackung mit Sicherungslaschen braun mit den Abmessungen 511 x 344 x -102 mm hat einen Selbstklebeverschluss und einen integrierten Aufreißfaden.

Geeignet für schwere Bücher, Bildbände, empfindliche Ersatzteile und vieles mehr
  • Außenmaß: 511 x 344 x -102 mm
  • Innenmaß: 465 x 330 x -92 mm
  • Selbstklebeverschluss und Aufreißfaden
  • Extra stabil durch doppelte Materiallagen
  • Zusätzliche Sicherungslasche sichert schweres Packgut und verhindert seitliche Entnahme
  • Variable Packhöhe bis 92 mm
  • Zusätzliche Sicherungslaschen
  • Passend für: C3
  • Gewicht: 292,4 g
  • Farbe: braun


Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2607
9 Tage
2
1
Frei Haus
ab € 31,74*
€ 65,81*
5
Frei Haus
ab € 37,28*
€ 66,64*
Preise: Lager 2607
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 65,81*
€ 78,3139
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 56,96*
€ 67,7824
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 52,74*
€ 62,7606
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 51,37*
€ 61,1303
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 49,56*
€ 58,9764
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 41,77*
€ 49,7063
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 38,80*
€ 46,172
pro Packung
ab 80 Packungen
€ 37,43*
€ 44,5417
pro Packung
ab 120 Packungen
€ 35,84*
€ 42,6496
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 31,74*
€ 37,7706
pro Packung
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 1,587* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2607
Versand: Lager 2607
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,99*
ab € 59,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2607
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Dinkhauser
CP069.06
ab € 1,36*
Sonstiges
1-PACK
WX-90000
ab € 28,81*
Sonstiges
1-PACK
KA_310_150_220_T21C
ab € 0,34*
Sonstiges
1-PACK
KA_400_250_150_1
ab € 0,48*
Sonstiges
1-PACK
KA_430_305_220_T21C
ab € 0,68*
Sonstiges
1-PACK
WX-72550
ab € 53,19*
Sonstiges
1-PACK
HK-800687
ab € 32,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.