Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seitenfaltenmüllsäcke Styroporentsorgungssäcke 900+600x1800mm 1000liter 50 Stk.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     2607D-6023
Hersteller:
     1-PACK
Herst.-Nr.:
     DM-18100179
EAN/GTIN:
     9186023000010
Suchbegriffe:
Seitenfaltensack
seitenfaltensack ldpe
seitenfaltensack
seitenfaltensack 1000 liter
  • Ideal zum Entsorgen von Styropor und Folienabfällen
  • Grösse 900+600 x 1800 mm (BxL)
  • Volumen: ca. 1000 Liter
  • Ausführung mit Seitenfalte
  • Material: LDPE
  • Stärke: Typ 80 = 60 my
  • umweltfreundlich aus Regenerat
  • Farbe: transparent trüb

Hinweis: Bitte beachten Sie, dass die Säcke nicht auf den Millimeter produziert werden können. Abweichungen von +/-15 mm sind möglich.

Müllsackständer nicht enthalten.
Weitere Suchbegriffe: SEITENFALTENMÜLLSÄCKE, Betriebsausstattung, Styroporentsorgungssäcke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 42,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,8474* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 61,60*
€ 73,30
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 56,74*
€ 67,52
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 54,44*
€ 64,78
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 51,24*
€ 60,98
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 50,12*
€ 59,64
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 42,37*
€ 50,42
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.