Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seitenfaltenmüllsäcke Styroporentsorgungssäcke 1250+850x2400mm 2500liter 20 Stk.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     2607D-6024
Hersteller:
     VEPATIM
Herst.-Nr.:
     DM-18100181
EAN/GTIN:
     9186024000019
Suchbegriffe:
Seitenfaltensack
ldpe seitenfaltensack 80my
seitenfaltensack ldpe
seitenfaltensack
  • Ideal zum Entsorgen von Styropor und Folienabfällen
  • Grösse 1250+850 x 2400 mm (BxL)
  • Volumen: ca. 2500 Liter
  • Ausführung mit Seitenfalte
  • Material: LDPE
  • Stärke: Typ 100 = 80 my
  • umweltfreundlich aus Regenerat
  • Farbe: transparent trüb

Hinweis: Bitte beachten Sie, dass die Säcke nicht auf den Millimeter produziert werden können. Abweichungen von +/-15 mm sind möglich.

Müllsackständer nicht enthalten.
Weitere Suchbegriffe: SEITENFALTENMÜLLSÄCKE, Betriebsausstattung, Styroporentsorgungssäcke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 42,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 2,115* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 61,87*
€ 73,63
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 56,58*
€ 67,33
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 54,47*
€ 64,82
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 51,60*
€ 61,40
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 50,37*
€ 59,94
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 42,30*
€ 50,34
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.