Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Verpackung, Versand
>
Folien, Beutel, Säcke
>
Folien- und Papiertaschen
>
Papierbeutel
>
Artikel
Papierfaltenbeutel für Baguettes 12 + 4 x 59 cm, mit Fenster 6cm, 1000 Stk.
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
2607D-6088
Hersteller:
VEPATIM
Herst.-Nr.:
WX-72500
EAN/GTIN:
8591199725000
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cellulose Beutel
Papierbeutel
Papierfaltenbeutel
papierbeutel 590 mm
Heben Sie die Frische und den Geschmack Ihres Brots und Gebäcks mit Papierbeuteln mit Sichtfenster hervor.
Papierfaltenbeutel für Baguettes 12 + 4 x 59 cm
mit 6 cm Sichtfenster
hebt die Frische des Inhalts noch besser hervor
Farbe: Braun
Inhalt: 1000 Stk.
... >
Verpackungsmaterial
>
Beutel
>
Papier-Faltenbeutel
... >
Gastrobedarf
>
Beutel und Säcke
>
Papier-Faltenbeutel
Weitere Suchbegriffe:
cellulose beutel
,
PAPIERFALTENBEUTEL
,
Gastrobedarf
,
Beutel
,
Säcke
,
Papier-Faltenbeutel
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 46,40*
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,0464* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 66,42*
€ 79,04
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 65,11*
€ 77,48
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 62,85*
€ 74,79
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 59,15*
€ 70,39
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 54,74*
€ 65,14
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 52,78*
€ 62,81
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 46,40*
€ 55,22
pro Packung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Butterbrotbeutel aus Papier 15+7 x 35 cm für ca. 2,5kg Inhalt, 100 Stk.
VEPATIM
WX-65625
ab € 4,05*
Sonstiges
Faltkarton 200x150x90mm, 1-wellig, braun
VEPATIM
KA_200_150_090_T21C
ab € 5,37*
Sonstiges
Müllsäcke 120 Liter 70 x 110 cm LDPE gelb 25 Stk.
VEPATIM
PLA-03-02-12414
ab € 2,90*
Sonstiges
neutral FT-A3-75 100 Laminierfolien glänzend für A3 75 micron Bürotechnik
k.A.
FT-A3-75
ab € 9,68*
Sonstiges
Papierfaltenbeutel für Brotlaib rund 26 + 7 x 40 cm, mit Fenster 19cm, 1000 Stk.
VEPATIM
WX-72550
ab € 52,87*
Sonstiges
Schlauchfolie 300mm breit, 25my, dünn, transparent, 500 lfm.
VEPATIM
HK-800687
ab € 32,88*
Sonstiges
Stretchfolie Handwickelfolie 500mm, 20my, 200m Länge, schwarz, undurchsichtig
VEPATIM
STR004
ab € 5,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen