Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kaffeebecher Heißgetränkebecher braun/grau-weiß 180 ml, Ø 70mm, PP, 15 Stk.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     2607D-6092
Hersteller:
     1-PACK
Herst.-Nr.:
     WX-65301
EAN/GTIN:
     8591199653013
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ausschankbecher
Heißgetränke-Becher
Heißgetränkebecher
Kaltgetränke-Becher
  • Füllinhalt: 180 ml
  • Material: Polypropylen (PP)
  • Durchmesser 70,5mm
  • Lebensmittelecht
  • Aus EU-Produktion (keine Importware)
  • Farbe: braun/grau-weiß (je nach Charge mehr braun- oder grau-Anteil)
  • Inhalt: 15 Stk.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,82*
  
Preis gilt ab 30.000 Packungen
1 Packung enthält 15 Stück (ab € 0,05467* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,11*
€ 2,51
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1,98*
€ 2,36
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 1,96*
€ 2,33
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,42*
€ 1,69
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,12*
€ 1,33
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,07*
€ 1,27
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 1,03*
€ 1,23
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 0,82*
€ 0,98
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.