Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Küche und Service
>
Kücheneinrichtung
>
Imbisseinrichtung
>
Einweggeschirr
>
Einwegbecher
>
Hartpapierbecher
>
Artikel
BIO Doppelwandbecher 200ml Ø8cm, -10°C bis 100°C, 25 Stk.
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
2607D-6170
Hersteller:
Decorservice
Herst.-Nr.:
DS-25147
EAN/GTIN:
9002590251474
Suchbegriffe:
Hartpapier-Becher
Hartpapierbecher
Pappbecher
hartpapier-becher 200ml
100% biologisch abbaubar und kompostierbar
Kartonbecher mit PLA Innenbeschichtung (Statt PE)
Kühl und trocken lagern
Für Kalt- und Heißgetränke (-10°C bis 100°C); hitzebeständig
Auch für alkoholische Heißgetränke geeignet
Doppelwandiger Becher für optimalen Schutz bei heißen Getränken
Beste Isolierwirkung, Ihre Getränke bleiben in unseren Doppelwandbechern noch länger warm
Nachhaltige Verpackung: biologisch abbaubarer Beutel aus PLA
aus FSC®-zertifiziertem Papier
Die passenden Deckel finden Sie unter der Artikelnummer: DS-25114
Alle unsere Artikel aus dem BIOkunststoff (PLA - Polymilchsäuren) werden zu 100% aus pflanzlichen Rohstoffen hergestellt (ohne Erdöl!). Dabei wird Maisstärke als Basis verwendet. Dieser BIOkunststoff ist eine umweltfreundliche Alternative zu den erdölbasierten Kunststoffen wie PP (Polypropylen) oder PS (Polystyrol).
... >
Einweggeschirr
>
BIO-Einweggeschirr
>
BIO-Pappbecher
... >
Gastrobedarf
>
Einweggeschirr
>
Heißgetränkebecher
Weitere Suchbegriffe:
hartpapier becher
,
pappbecher kompostierbar
,
BIO
,
DOPPELWANDBECHER
,
Gastrobedarf
,
BIO-
,
BIO-Pappbecher
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 4,23*
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,1692* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,45*
€ 8,87
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,16*
€ 7,33
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,85*
€ 6,96
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,53*
€ 6,58
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,35*
€ 6,37
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,23*
€ 5,03
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BIO Deckel Domdeckel für 200ml Becher, CPLA, Ø8cm, 50 Stk.
Decorservice
DS-25114
ab € 4,17*
Zubehör
BIO Doppelwandbecher 300ml Ø9cm, -10°C bis 100°C, 25 Stk.
Decorservice
DS-25149
ab € 5,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen