Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Packpapier ECOBULL stark 110gr. 100cm x 140m, Secare-Rolle, 15kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Ansicht
Artikel-Nr.:
     2607D-6184
Hersteller:
     VEPATIM
Herst.-Nr.:
     PAP-PP-110GR-100-15
EAN/GTIN:
     9186184000010
Suchbegriffe:
Einschlagpapier
Mischpapier
Natronmischpapier
Packpapier
Dieses preiswerte Packpapier garantiert schnelles und effizientes Verpacken und ist auch zum Auspolstern und als Knüll- bzw. Stopfpapier geeignet. Das Papier wurde umweltschonend hergestellt und besitzt Masseleimung und Oberflächenleimung.

Dieses Papier wurde mit den "blauen Engel" zertifiziert. Der Blaue Engel ist ein in Deutschland vergebenes Umweltzeichen für besonders umweltschonende Produkte und Dienstleistungen.

  • Umhüllt und schützt Ihre Güter und dämpft Stöße
  • Hergestellt aus 100% Recyclingpapier mit Masseleimung und Oberflächenleimung
  • Zur Montage auf manuellen Abrollern, Rollenhalter und Abrollmaschinen ideal geeignet

  • Secare-Rolle mit ca. 140 meter Länge und stabilem Kartonkern
  • Breite: 100cm
  • Grammatur: 110g/m2 in Industrie - Qualität
  • Kerndurchmesser: 50 mm (25 mm Öffnung)
  • Oberfläche: beideseitig maschinenglatt
  • Farbe: kann je nach Charge bräunlich oder gräulich sein
  • Gewicht: ca 15kg

Weitere Suchbegriffe: Packpapier-Rolle, Packpapierrolle, einschlagpapier, PACKPAPIER, Packpapier/Packseide, Auf, Rolle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,08*
€ 34,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,41*
€ 31,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,21*
€ 30,00
pro Stück
ab 6 Stück
€ 22,56*
€ 26,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,39*
€ 26,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,91*
€ 26,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,46*
€ 20,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.