Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachbeutel 1500 x 1500 mm, 50my, transparent, 50 Stk.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     2607D-6248
Hersteller:
     1-PACK
Herst.-Nr.:
     HK-100.886
EAN/GTIN:
     9186248000017
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flach-Beutel
Flachbeutel
PE-Beutel
PP-Beutel
  • Vielseitige Verwendung (zB: Ersatzteile, Textilien, Muster, Dokumentationen, Kleinmaterialien)
  • Mögliche Verschlussarten: Schweißen, Klammern, Kleben
  • starke und widerstandsfähige 50my PE-Folie
  • Transparent
  • Lebensmittelecht
  • Inhalt: 50 Stk.

Das Produktbild ist symbolhaft und kann vom tatsächlichen Produkt abweichen.

Genereller Hinweis zu Folienprodukten: Je nach Charge können dreieckige Pfeilsymbole mit einer zweistelligen Zahlenkombination und/oder Buchstabenabkürzung aufgedruckt sein, diese kennzeichnen das Material bzw. die Wiederverwendbarkeit des Materials innerhalb des Recyclingkreislaufs.
Bedeutung: 01=PET (Polyethylen-Therefthalat), 02=PE-HD Polyethylen high density), 03=PVC (Polyvinylchlorid), 04=PE-LD (Polyethylen low density), 05=PP (Polypropylen), 06=PS (Polystyrol)

Weitere Suchbegriffe: flachbeutel 1.500 x 1.500 mm, pe-beutel, pe-beutel 50µ, FLACHBEUTEL, Gastrobedarf, Beutel, Säcke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 41,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,8374* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 69,80*
€ 83,06
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 61,04*
€ 72,64
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 56,96*
€ 67,78
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 51,91*
€ 61,77
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 49,50*
€ 58,91
pro Packung
ab 30 Packungen
€ 47,15*
€ 56,11
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 41,87*
€ 49,83
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.