|  |
 |
| Artikel-Nr.: 2607D-6284 Herst.-Nr.: PPE-P50-1010 EAN/GTIN: 9186284000019 |
| | |
|
|  |  |
 | Pappbecher Ausschankbecher Getränkebecher weiß mit Eichstrich, 500ml Ideal für Garten, Strand, Party, Veranstaltungen, Wintermarkt, Geburtstag, Events, Fussball, Hochzeit, Kindergeburtstag, Promotion, Fasching, Disco, Kneipe, Restaurant, Bar, Lounge, Messe etc. - Pappbecher weiß
- Mit Eichstrichen bei 500ml (entsprechend EU-Norm mit CE Zeichen) und Entsorgungshinweis lt. EU-Gesetz
- Volumen: 500ml
- Auch für alkoholische Getränk (bis max 5% Alkoholgehalt) verwendbar
- Garantiert Lebensmittelecht
- Frei von Schwermetallen und gefährlichen Substanzen
- Aus EU-Produktion (keine Importware)
- Hergestellt aus hitzebeständigem Hartpapier mit beidseitiger Beschichtung aus PE
- Platzsparende Lagerung - Becher werden gestapelt geliefert und benötigen so nur einen Bruchteil des tatsächlichen Volumens
- Abmessungen: Höhe: 168mm, Öffnungsdurchmesser: ca. 90mm
- Passende Deckel seperat erhältlich
- Hygienepack: zu je 50 Stk. unterverpackt
- Inhalt: 50 Stk.
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |