Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Verpackung, Versand
>
Folien, Beutel, Säcke
>
Beutel
>
Standbodenbeutel
>
Artikel
Standbodenbeutel Kraftpapier braun ALU-FREI 130x225x70mm, 500ml, 100 Stk.
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
2607D-6304
Hersteller:
VEPATIM
Herst.-Nr.:
BT-2054-007
EAN/GTIN:
9186304000012
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blockbodenbeutel
Klotzbodenbeutel
Natronbodenbeutel
Standbodenbeutel
Die Standbodenbeutel garantieren einen optimalen Einsatz im Lebensmittelbereich.
Unsere Standbodenbeutel sind besonders geeignet für die Abfüllung von aromatisierten, gemahlenen oder viskosen Produkten, wie Salz, Gewürze, Tiernahrung und als Kaffeebeutel, als Tierfutterbeutel, usw.
Die Stehbeutel bieten Schutz vor Luft, Feuchtigkeit, UV-Strahlungen und sind zudem standfest, geruchs-/ geschmacksneutral und wiederverschließbar.
Gefertigt werden unsere Standbodenbeutel und Aromaschutzverpackungen aus Verbundfolien ohne Verwendung von Aluminium. Diese zeichnen sich besonders durch sehr gute Barriere-Eigenschaften und eine hohe Reißfestigkeit aus.
Welche Verbundfolie für Ihren Bedarf am Besten geeignet ist, hängt vom geplanten Inhalt ab (zum Beispiel als Kaffeeverpackung), aber auch von der gewünschten Optik.
Volumen: 500ml
Material: Kraft/PET/PE
Größe: 130x225x70mm
Stärke: 112my
Farbe: braun
mit Druckverschluss
standfest
lebensmittelecht
abgerundete Ecken
Aufreißkerben
können oberhalb der Dichtlippe zur Erstöffnungsgarantie versiegelt werden
Schutz vor Luft, Feuchtigkeit und UV-Strahlung
Inhalt: 100 Stk.
Abmessungen können je nach Charge +/- 5% abweichen
Alle Bilder sind symbolhaft. Produkt kann farblich und optisch abweichen, dargestellte Inhalte sind nicht im Lieferumfang enthalten.
... >
Beutel
>
Standbodenbeutel
>
Kraftpapier braun
... >
Beutel und Säcke
>
Standbodenbeutel
>
Kraftpapier braun
Weitere Suchbegriffe:
klotzbodenbeutel
,
STANDBODENBEUTEL
,
Gastrobedarf
,
Beutel
,
Säcke
,
Kraftpapier
,
braun
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 9,05*
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0905* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 19,15*
€ 22,79
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 19,09*
€ 22,72
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 17,01*
€ 20,24
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,63*
€ 17,41
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,49*
€ 16,05
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 12,59*
€ 14,98
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 11,22*
€ 13,35
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,05*
€ 10,77
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Standbodenbeutel Kraftpapier braun ALU-FREI 110x185x65mm, 250ml, 100 Stk.
VEPATIM
BT-2054-010
ab € 6,37*
Zubehör
Standbodenbeutel Kraftpapier braun ALU-FREI 160x270x100mm, 750ml, 100 Stk.
VEPATIM
BT-2054-006
ab € 12,56*
Zubehör
Standbodenbeutel Kraftpapier braun ALU-FREI 180x290x120mm, 1250ml, 100 Stk.
VEPATIM
BT-2054-001
ab € 14,94*
Zubehör
Standbodenbeutel Kraftpapier braun ALU-FREI 210x320x120mm, 2000ml, 100 Stk.
VEPATIM
BT-2054-002
ab € 20,02*
Zubehör
Standbodenbeutel Kraftpapier braun ALU-FREI 85x145x50mm, 100ml, 100 Stk.
VEPATIM
BT-2054-012
ab € 4,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen