Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Hotel
>
Hygieneartikel
>
Hygienepapier
>
Toilettenpapier
>
Toilettenpapier-Großrolle
>
Artikel
Toilettenpapier JUMBO Ø 19cm 130m natur, 12 Stk.
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
2607D-6326
Hersteller:
1-PACK
Herst.-Nr.:
WX-60219
EAN/GTIN:
8591199602196
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Toilettenpapier-Großrolle
Toilettenpapier-Jumborollen
toilettenpapier-großrolle 1lagig
toilettenpapier großrolle
1-lagige Ausführung
recyclinggrau / hellgrau
ohne Perforation
geeignet für markenfreie Spender
besteht aus Recyclingpapier
geprägt und griffig
Rollendurchmesser: ca. 19cm
Rollenbreite: 9,5cm
Kerndurchmesser: ca. 6,5cm
Jeweils zu 12 Rollen unterverpackt
Inhalt: 12 Stk.
... >
Lager 2607
>
Hygiene
>
Toilettenpapier
... >
Haushalt
>
Putzen und Reinigen
>
Toilettenpapier
Weitere Suchbegriffe:
toilettenpapier-jumborollen recycling
,
TOILETTENPAPIER
,
Hygiene
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 10,68*
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 0,89* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 16,11*
€ 19,17
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 15,82*
€ 18,83
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 15,00*
€ 17,85
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 14,22*
€ 16,92
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,57*
€ 16,15
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,00*
€ 15,47
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,68*
€ 12,71
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HYGSOFT Toilettenpapier-Spender absperrbar für Jumborollen bis 19 cm Ø, weiß
HYGSOFT
WX-60741
ab € 13,41*
Zubehör
QTS INTRO GASTRO Jumbo Toilettenpapierspender absperrbar bis 19 cm Ø weiß
QTS Italy
WX-62041
ab € 19,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen