Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geldkassette aus robustem Stahl inkl. Euro Münzbrett und Geldscheineinsatz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Ansicht
Ansicht
Ansicht
Ansicht
Artikel-Nr.:
     2607D-6339
Hersteller:
     1-PACK
Herst.-Nr.:
     PA-8014392
EAN/GTIN:
     8717448014392
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Geld-Kassette
Geldkassette
Geldtransportkassette
Geldzählkassette
Geldkassette aus robustem Stahl, mit Sicherheits- Zylinderschloss und herausnehmbarem Zählbrett

Die handliche Geldkassette ist der ideale Ort, um Münzen und Scheine übersichtlich aufzubewahren. Durch das integrierte Zählbrett haben Sie schnellen Zugriff auf die verschiedenen Münzen - ganz ohne Suchen. Das Zählbrett stellt sich automatisch beim Öffnen auf und erleichtert Ihnen die Arbeit beim Zählen. Der Geldscheineinsatz besitzt 3 Scheinfächer und ist auch herausnehmbar.


  • gefertigt aus nahtlos gezogenem und pulverbeschichtetem Stahlblech
  • ideal für den Barverkauf an Märkten und Ständen
  • mit Sicherheits- Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln
  • inkl. praktischem Tragegriff im Deckel versenkbar
  • herausnehmbares Zählbrett für Münzen: 2 euro (35x),1 euro (35x), 50 cent (35x), 20 cent (40x), 10 cent (40x), 5 cent (50x), 2 cent (20x) und 1 cent (20x)
  • herausnehmbarer Geldscheineinsatz mit 3 Fächern
  • Außenabmessungen der Geldkassette: ca. 300 x 235 x 95mm
  • Größe des Zählbrettes: 270 x 110 mm
  • Größe des Geldscheineinsatzes: 295 x 230 mm
  • Farbe: dunkelgrau






Weitere Suchbegriffe: geldkassette grau, geld kassette, geldkassette 30x9x24 cm, GELDKASSETTE, PAVO, Geldkassetten
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 14,52*
€ 20,60*
€ 5,50*
ab € 13,82*
€ 20,60*
Lager 2607
3
€ 6,99*
ab € 16,41*
€ 23,17*
Preise: Lager 2607
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,17*
€ 27,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,95*
€ 27,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,69*
€ 25,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,88*
€ 24,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,86*
€ 23,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,41*
€ 19,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 2607
Versand: Lager 2607
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,99*
ab € 59,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2607
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
pavo
8008742
ab € 13,75*
Sonstiges
pavo
8008766
ab € 13,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.