Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fingerfood-Schale aus Holz schiffchenförmig 13 x 8 cm, 100 Stk.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     2607D-6500
Hersteller:
     VEPATIM
Herst.-Nr.:
     WX-66613
EAN/GTIN:
     8591199666136
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Beilagenschale
Beilageschale
Beilageschüssel
Reisschale
Die Fingerfood-Schale in schiffchenförmiger Ausführung ist der Hingucker bei Ihren Veranstaltungen, kulinarischen Events, Imbissbetrieb, Partyservice usw. Die hochwertige Schale ist durch sein schiffchenförmiges Design optisch sehr ansprechend und erzeugt ein gewisses Flair durch sein hochwertiges Material. Mithilfe dieses Schiffchen können Sie Ihre Speisen wie im Sterne Restaurant präsentieren. Dieses Produkt aus Holz eignet sich perfekt als Ersatz für unser Essgeschirr, dass wir täglich benutzen und bringt somit Abwechslung. Außerdem ist das Produkt biologisch abbaubar und somit umweltfreundlich.
  • Nachhaltige Einweg-Schalen "Schiffchen" aus Kiefernholz
  • Maße: (L) 130 x (B) ca. 80 x (H) ca. 31 mm
  • nicht geeignet für Flüßigkeiten
  • Farbe: braun - hell
  • hochwertiges Material
  • biologisch abbaubar
  • stabiler Stand
  • splitterfrei
  • lebensmittelecht und geschmacksneutral
  • Inhalt: 100 Stk.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,78*
  
Preis gilt ab 5.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0478* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,81*
€ 10,48
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,51*
€ 7,75
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,15*
€ 7,32
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,99*
€ 7,13
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,76*
€ 6,85
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 4,78*
€ 5,69
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.