| |
|
| Artikel-Nr.: 2607D-6531 Herst.-Nr.: WX-76261_SET3 EAN/GTIN: 9186531000014 |
| | |
|
| | |
| Heiß- und Kaltgetränkebeche Ausschankbecher mit Pappe beschichtet, 500ml bzw. 600ml Ideal für Garten, Strand, Party, Veranstaltungen, Wintermarkt, Geburtstag, Events, Fussball, Hochzeit, Kindergeburtstag, Promotion, Fasching, Disco, Kneipe, Restaurant, Bar, Lounge, Messe etc. - Heiß- und Kaltgetränkebecher weiß
- Mit aufgedrucktem Entsorgungshinweis entsprechend aktueller EU-Verordnungen (siehe Symbolbild)
- Volumen vollgefüllt bis zum Rand: 600ml /20 oz.
- Volumen bei Füllmenge bis 15 mm unter dem Rand: 500ml
- inkl. passenden Deckeln mit Kreuzschlitz
- Abmessungen: Höhe: ca. 141mm, Öffnungsdurchmesser: 90mm
- Maximaler Temperaturbereich: 100°C (15 min) bzw. 70°C (2 Stunden)
- Platzsparende Lagerung - Becher werden gestapelt geliefert und benötigen so nur einen Bruchteil des tatsächlichen Volumens
- Lieferung ohne Trinkhalme
- Inhalt: 100 Stk.
|
| | |
| | | |
| | | |
| |