Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Verpackung, Versand
>
Kartonagen
>
Faltkarton
>
Artikel
Faltkarton 315x210x225mm 2-wellig braun
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
2607D-6539
Hersteller:
1-PACK
Herst.-Nr.:
VN-6539
EAN/GTIN:
4061843881337
Suchbegriffe:
Faltkarton
Faltschachtel
Wellpapp Faltbox
Wellpapp Faltkarton
Verpackungs- und Versandkartons
2-wellig
für max. Gewicht 30 kg
umweltfreundlich
gute Stabilität und schöne Optik
einfacher Verschluss mit Packband
Außenmaß: (Länge x Breite x Höhe) ca.: 317x210x230mm
Innenmaß: (Länge x Breite x Höhe) ca.: 315x210x225mm
Material: 2.03BE (BE-Welle mit Wellenhöhe ca. 4mm)
Gewicht ca. 270 gr.
... >
Verpackungsmaterial
>
Kartons
>
Zweiwellige Kartons
... >
Verpackungsmaterial
>
Kartons
>
bis 400 mm
Weitere Suchbegriffe:
Wellpapp Faltschachtel
,
Wellpappe Faltbox
,
Wellpappe Faltkarton
,
Wellpappe Faltschachtel
,
faltkarton zweiwellig
,
faltkarton
,
faltkarton 1-pack
,
Kartons
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 11,41*
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 0,5705* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 32,01*
€ 38,0919
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 22,65*
€ 26,9535
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 20,99*
€ 24,9781
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 20,31*
€ 24,1689
pro Packung
ab 8 Packungen
€ 18,44*
€ 21,9436
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 18,05*
€ 21,4795
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 17,57*
€ 20,9083
pro Packung
ab 24 Packungen
€ 17,32*
€ 20,6108
pro Packung
ab 48 Packungen
€ 15,28*
€ 18,1832
pro Packung
ab 96 Packungen
€ 14,26*
€ 16,9694
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,41*
€ 13,5779
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen