Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustelleneinrichtung
>
Baufolie
>
Artikel
Abdeckfolie Baufolie, transluzent 3000mm x 50m, 130my LDPE
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
2607D-6542
Hersteller:
1-PACK
Herst.-Nr.:
DM-02030153
EAN/GTIN:
9186542000010
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abdeckfolie
Baufolie
baufolie 130my
baufolie
Abdeckfolie/Baufolie wird aus Regenerat bzw. Recyclingmaterial hergestellt und ist deshalb sehr preiswert und wirtschaftlich. Sie eignet sich bestens für jegliche, kurzfristige Abdeckungen im Aussenbereich.
Länge: 50 m
Breite: 3000 mm
Stärke: 130my
Material: LDPE
Farbe: transparent-trüb
gefaltet
umweltfreundliche Regeneratware
Hinweis:
Folien aus transluzenter Folie sind Regeneratware und meistens grau, können aber auch einen grün- oder blau-Stich haben. Die Folie ist nicht OPAK (blickdicht).
... >
Verpackungsmaterial
>
Folien
>
Baufolie/Abdeckfolie
Weitere Suchbegriffe:
abdeckfolie rolle 50meter
,
ABDECKFOLIE
,
BAUFOLIE
,
Folien
,
Baufolie/Abdeckfolie
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 38,53*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,78*
€ 72,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,76*
€ 67,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,53*
€ 58,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,20*
€ 56,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,68*
€ 54,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,53*
€ 45,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen