Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Luftpolsterfolienbeutel 250 x 400 mm, 60my, transparent, 500 Stk.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     2607D-6569
Hersteller:
     1-PACK
Herst.-Nr.:
     DM-11402540
EAN/GTIN:
     9186569000017
Suchbegriffe:
Luftpolster-Beutel
Luftpolsterbeutel
Luftpolsterfolien-Beutel
luftpolsterbeutel 250 x 400 mm
Flachbeutel aus Luftpolsterfolie 250 x 400 mm, 3-lagig, 500 Stk.
Praktischer Flachbeutel aus Luftpolsterfolie in 3-lagiger Ausführung
  • 3-lagige Ausführung
  • Maße: (L) 400 x (B) 250 mm
  • Stärke: 60 my
  • transparent
  • 10 mm Noppe
  • ohne Klappe
  • Inhalt: 500 Stk.

Eigenschaften
  • Idealer Schutz für empfindliche Güter gegen Zerkratzen
  • Umhüllt und schützt Ihre Güter und dämpft Stöße
Weitere Suchbegriffe: luftpolster beutel, LUFTPOLSTERFOLIENBEUTEL, Luftpolsterfolie
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 75,84*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,15168* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 136,06*
€ 161,91
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 135,48*
€ 161,22
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 96,15*
€ 114,42
pro Packung
ab 8 Packungen
€ 89,59*
€ 106,61
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 86,89*
€ 103,40
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 75,84*
€ 90,25
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.