Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Geschenke, Dekoration
>
Dekorationsartikel
>
Partydekoration
>
Lampion
>
Artikel
Lampion Oktoberfest Bayerische Raute blau Ø 24 cm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
2607D-6700
Hersteller:
Decorservice
Herst.-Nr.:
DS-22134
EAN/GTIN:
4061843891466
Suchbegriffe:
Lampion
Papier-Laterne
Papierlaterne
papier laterne
Durchmesser: Ø 24 cm
Material: Papier
Inhalt: 1 Stk.
... >
Haushalt
>
Partyartikel
>
Raumdekoration
Weitere Suchbegriffe:
Haushalt
,
Partyartikel
,
Raumdekoration
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 2,87*
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
ab 6 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Deko-Picker 'Trachtenpärchen Oktoberfest', 160 mm, 100 Stk.
Decorservice
DS-1160
ab € 8,07*
Zubehör
Flaggenpicker Fahnenpicker Deko-Picker Oktoberfest Bayerische Raute blau, 200 Stk.
VEPATIM
PAP-16636
ab € 2,46*
Zubehör
Rosette Oktoberfest Bayerische Raute blau Ø 50 cm
Decorservice
DS-2001
ab € 3,01*
Zubehör
Servietten 1-lagig, 33x33cm Bayerische Raute blau, 100 Stk.
VEPATIM
WX-70557
ab € 1,43*
Zubehör
Servietten 33 x 33 cm 3-lagig 1/4 Falz Bayerische Raute blau, 20 Stk.
VEPATIM
WX-82512
ab € 0,89*
Zubehör
Tischtuch Biertischdecke LDPE Bayerische Raute blau perforiert auf Rolle 0,70 x 240m
VEPATIM
DM-91500002
ab € 86,66*
Zubehör
Wimpelkette Oktoberfest Bayerische Raute blau 4m
VEPATIM
PAP-18747
ab € 1,21*
Zubehör
Wimpelkette Oktoberfest Bayerische Raute blau 8m
Decorservice
DS-22168
ab € 6,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen