Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Weitere Kategorien
>
Verpackung, Versand
>
Lager 2607
>
Haushalt
>
Partyartikel
>
Deko-Picker
>
Artikel
Fahnenpicker 'Tirol', 6.8cm, 500 Stk.
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
2607D-6881
Hersteller:
Decorservice
Herst.-Nr.:
DS-1181
EAN/GTIN:
4061843913472
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fahnenpicker
Haushalt
Partyartikel
Deko-Picker
Fahnenpicker / Flaggenpicker aus Holz:
Länge: 6,8cm
Abmessungen der Fahne: 3,6 x 2,5cm
Design: Tirol Flagge mit Adler
... >
Haushalt
>
Partyartikel
>
Deko-Picker
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 6,35*
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,0127* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,97*
€ 11,86
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 9,68*
€ 11,52
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,04*
€ 10,76
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,42*
€ 10,02
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,97*
€ 9,48
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,35*
€ 7,56
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Deko-Picker 'Affe auf Palme', 22cm, 100 Stk.
Decorservice
DS-1175
ab € 9,14*
Zubehör
Deko-Picker 'Clown', 8.5cm, 100 Stk.
Decorservice
DS-1037
ab € 7,48*
Zubehör
Deko-Picker 'Dino Familie', 21cm, 100 Stk.
Decorservice
DS-1006
ab € 14,07*
Zubehör
Deko-Picker 'Einhorn', 15cm, 100 Stk.
Decorservice
DS-1178
ab € 8,88*
Zubehör
Deko-Picker 'Emojis', 12cm, 100 Stk.
Decorservice
DS-1177
ab € 6,90*
Zubehör
Deko-Picker 'Oktoberfest', 10cm, 100 Stk.
Decorservice
DS-1158
ab € 6,49*
Zubehör
Deko-Picker 'Pirat', 10cm, 100 Stk.
Decorservice
DS-1180
ab € 7,13*
Zubehör
Deko-Picker 'Rosette', Ø8cm, 144 Stk.
Decorservice
DS-1011
ab € 8,64*
Zubehör
Deko-Picker 'Sportler', 19cm, 100 Stk.
Decorservice
DS-1176
ab € 6,45*
Zubehör
Deko-Picker 'Tiere-Mix', 20cm, 100 Stk.
Decorservice
DS-1102
ab € 9,03*
Zubehör
Deko-Picker 'Trachtenpärchen Steirisch', 16cm, 100 Stk.
Decorservice
DS-1161
ab € 7,81*
Zubehör
Deko-Picker 'Windrad', 15cm, 144 Stk.
Decorservice
DS-1020
ab € 11,00*
Zubehör
Eisschirmchen 'Glitzerfolie', 10cm, 100 Stk.
Decorservice
DS-1173
ab € 6,42*
Zubehör
Eisschirmchen 'Kroatien', Ø15cm, 18cm, 50 Stk.
Decorservice
DS-1121
ab € 5,03*
Zubehör
Eisschirmchen 'Pünktchen', 10cm, 144 Stk.
Decorservice
DS-1174
ab € 5,98*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen