Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Küche und Service
>
Kücheneinrichtung
>
Imbisseinrichtung
>
Einweggeschirr
>
Einwegteller
>
Pappteller
>
Artikel
BIONATURE Pappteller Partyteller FSC Mix rund Ø23cm fettdicht grün, 10 Stk.
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
2607D-7015
Hersteller:
1-PACK
Herst.-Nr.:
WX-65356
EAN/GTIN:
4061843004699
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bambusteller
Einweg-Teller
Einwegteller
Grillteller
BIONATURE Pappteller aus Frischfasermaterial werden ohne jegliche Art von Folienbeschichtungen hergestellt.
Das besondere daran ist die Fettbarriere welche das "Durchfetten" der Pappe verhindert. Somit konnte man auf eine Kunststoffbeschichtung total verzichten.
BIONATURE Pappteller aus Frischfasermaterial werden aus biologischen abbaubaren und nachwachsenden Rohstoffen gefertigt. Somit tragen BIONATURE Schalen und Teller dazu bei, die Umweltziele der EU zu erreichen: Mehr Recycling, weniger Müll!
Nachhaltiger Einweg-Pappteller aus FSC ® -zertifizierten Holz hergestellt
Mit Fettbarriere-verhindert durchfetten
Für trockene, feuchte und fettende Lebensmittel geeignet
Durch und durch lebensmittelecht
Kompostierbar
Abmessungen: Ø23cm
Farbe: grün
Inhalt: 10
... >
Haushalt
>
Partyartikel
>
Partygeschirr
Weitere Suchbegriffe:
Holzteller
,
Imbiss-Teller
,
Imbissteller
,
Palmblattteller
,
Zuckerrohrteller
,
Papp-Teller
,
Pappteller
,
einweg-teller kompostierbar
,
einweg teller
,
einwegteller pappe
,
,
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 0,91*
Preis gilt ab 30.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,091* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,34*
€ 2,78
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 2,14*
€ 2,55
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 2,09*
€ 2,49
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,47*
€ 1,75
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,23*
€ 1,46
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,18*
€ 1,40
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 1,13*
€ 1,34
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 0,91*
€ 1,08
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BIONATURE Pappteller FSC Mix rund bedruckt mit 'Smiley' Ø23cm fettdicht gelb, 10 Stk.
1-PACK
WX-82671
ab € 1,62*
Zubehör
BIONATURE Pappteller Partyteller FSC Mix rund Ø23cm fettdicht blau, 10 Stk.
1-PACK
WX-65357
ab € 0,92*
Zubehör
BIONATURE Pappteller Partyteller FSC Mix rund Ø23cm fettdicht fuchsia, 10 Stk.
1-PACK
WX-65358
ab € 0,92*
Zubehör
BIONATURE Pappteller Partyteller FSC Mix rund Ø23cm fettdicht gelb, 10 Stk.
1-PACK
WX-65355
ab € 0,91*
Zubehör
BIONATURE Pappteller Partyteller FSC Mix rund Ø23cm fettdicht rot, 10 Stk.
1-PACK
WX-65351
ab € 0,91*
Zubehör
BIONATURE Pappteller Partyteller FSC Mix rund Ø23cm fettdicht schwarz, 10 Stk.
1-PACK
WX-65359
ab € 0,92*
Zubehör
Getränkebecher Party/Pappbecher fuchsia 240ml, Ø 74mm, 10 Stk.
1-PACK
WX-65398
ab € 0,96*
Zubehör
Getränkebecher Party/Pappbecher gelb 240ml, Ø 74mm, 10 Stk.
1-PACK
WX-65395
ab € 0,96*
Zubehör
Getränkebecher Party/Pappbecher grün 240ml, Ø 74mm, 10 Stk.
1-PACK
WX-65396
ab € 0,96*
Zubehör
Getränkebecher Party/Pappbecher hellblau 240ml, Ø 74mm, 10 Stk.
1-PACK
WX-65397
ab € 0,96*
Zubehör
Getränkebecher Party/Pappbecher rot 240ml, Ø 74mm, 10 Stk.
1-PACK
WX-65391
ab € 0,96*
Zubehör
Getränkebecher Party/Pappbecher schwarz 240ml, Ø 74mm, 10 Stk.
1-PACK
WX-65399
ab € 0,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen