Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trinkbecher klar mit Eichstrich bei 0,25l und 0,3l | 250ml 300ml aus PP, 50 Stk.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     2607D-7042
Hersteller:
     VEPATIM
Herst.-Nr.:
     WX-73223
EAN/GTIN:
     8000536022332
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ausschankbecher
Heißgetränke-Becher
Heißgetränkebecher
Kaltgetränke-Becher
  • Füllinhalt: 300 ml
  • mit Eichstrich bei 0,3 l und 0,25 l und 1/2 Pint
  • Material: Polypropylen (PP)
  • Garantiert Lebensmittelecht
  • Frei von Schwermetallen und gefährlichen Substanzen
  • Auch für alkoholische Getränke bestens geeignet
  • Hitzebeständig bis 90°C Fülltemperatur
  • Aus EU-Produktion (keine Importware)
  • Höhe: ca. 105 mm
  • Durchmesser ca. 80 mm
  • Gewicht je Becher: 4,8 gr.
  • Farbe: transparent
  • Hygienepack: zu je 50 Stk. unterverpackt
  • Inhalt: 50 Stk.

Weitere Suchbegriffe: Kaltgetränkebecher, ausschankbecher, TRINKBECHER, Gastrobedarf, Transparente, Becher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,31*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,0462* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,81*
€ 5,72
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 4,46*
€ 5,31
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 4,40*
€ 5,24
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,57*
€ 4,25
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,34*
€ 3,97
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,24*
€ 3,86
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,97*
€ 3,53
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,31*
€ 2,75
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.