| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2607D-7067 Herst.-Nr.: WX-79100 EAN/GTIN: 4061843438388 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Alu-Pasta Schale Lasagne-Form Auflaufform eckig 800ml, 203x135x40mm Die Aluschale ist universell einsetzbar egal ob für Gewerbe oder Privat. Unsere Schale ist ideal für Lasagne, Pasta, Gemüse, Grillgut, Aufläufe oder einfach nur zum Backen. Sie halten das Essen warm und sind zudem recht stabil. So lassen sich heiße Mahlzeiten schnell und einfach servieren... - Eckige Aluschale zum Kochen, backen, grillen,...
- Wiederverwendbar oder als Einwegschale.
- Profi-Qualität für Gastronomie und Gewerbe
- Volumen: 800ml
- Material: Aluminium
- Größe, Abmessung: 20 x 137 x 5 cm
- Gewicht: 1,17 kg
- Inhalt: 100 Stk.
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |