Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Küche und Service
>
Kücheneinrichtung
>
Imbisseinrichtung
>
Einweggeschirr
>
Einwegbesteck
>
Fingerfoodspieß
>
Artikel
Fingerfood-Spieße aus Bambus 90 mm, stabil und splitterfrei, 250 Stk.
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
2607D-7357
Hersteller:
1-PACK
Herst.-Nr.:
WX-66728
EAN/GTIN:
8591199667287
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bambusspieß
Fingerfood-Spieß
Fingerfoodspieß
Holzspieß
Bambus-Fingerfood-Spieße, stabil und splitterfrei, 90 mm, 250 St.
Hergestellt aus Bambus, härter und stabiler als Holz
Mit ihren dicken, flachen Enden sind die Spieße optisch ansprechend und sehr gut zum Anfassen.
aus Bambus
Länge: ca. 90 mm
Umweltfreundlich
lebensmittelecht
stabil und geschmacksneutral
splitterfrei verarbeitet – für angenehmen Esskomfort
100 % recyclingfähig
Inhalt: 250 Stk.
Diese Bambusspieße sind hervorragend für Partyservice, Catering, Metzgerei und Küche geeignet.
... >
Gastrobedarf
>
Einweggeschirr
>
Fingerfood
... >
Gastrobedarf
>
Einweggeschirr
>
Schaschlikspieße und Holzstäbe
Weitere Suchbegriffe:
fingerfood-spieß bambus
,
fingerfood spieß
,
fingerfood-spieß 9cm
,
BAMBUS
,
FINGERFOOD
,
SPIEßE
,
Fingerfood-Spieße
,
Gastrobedarf
,
Schaschlikspieße
,
Holzstäbe
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 1,60*
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,0064* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,58*
€ 4,26
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 3,28*
€ 3,90
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 3,22*
€ 3,83
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,34*
€ 2,78
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,27*
€ 2,70
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,02*
€ 2,40
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,95*
€ 2,32
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,60*
€ 1,90
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen