| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2607D-7396 Herst.-Nr.: WX-76642_SET2 EAN/GTIN: 9187396000010 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Kaffeebecher L 'Coffee To Go' für Latte Macchiato, Mocaccino, Cappuccino, Melange inkl. passendem schwarzem Trinkdeckel 350ml bzw. 420ml Ideal für Garten, Strand, Party, Veranstaltungen, Wintermarkt, Geburtstag, Events, Fussball, Hochzeit, Kindergeburtstag, Promotion, Fasching, Disco, Kneipe, Restaurant, Bar, Lounge, Messe etc. - Hochwertiger Heißgetränkebecher mit Motiv "Coffee To Go"
- Mit aufgedrucktem Entsorgungshinweis entsprechend aktueller EU-Verordnungen (siehe Symbolbild)
- Inklusive passenden Domdeckeln mit Trinköffnung in Schwarz
- Ideal für Latte Macchiato, Mocaccino, Cappuccino und Melange
- Volumen vollgefüllt bis zum Rand: 420ml
- Volumen bei Füllmenge bis 10 mm unter dem Rand: 350ml
- Abmessungen: Höhe: ca. 110mm, Öffnungsdurchmesser: 90mm
- Maximaler Temperaturbereich: 100°C (15 min) bzw. 70°C (2 Stunden)
- Platzsparende Lagerung - Becher werden gestapelt geliefert und benötigen so nur einen Bruchteil des tatsächlichen Volumens
- Inhalt: 100 Stk.
" " |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Kaffee-Pott, Kaffeebecher, Kaffeepot, Kaffeepott, pappbecher 100 st, hartpapier becher, pappbecher 350ml, KAFFEEBECHER, Gastrobedarf, Heißgetränkebecher, CoffeeToGo |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |