Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Geschenke, Dekoration
>
Dekorationsartikel
>
Partydekoration
>
Luftballons
>
Folienballon
>
Artikel
Folienballon 'Zahl 2', silber, ca. 83cm, 1 Stk.
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
2607D-7401
Hersteller:
Decorservice
Herst.-Nr.:
DS-22212
EAN/GTIN:
4061843915339
Suchbegriffe:
Folienballon
Folienluftballons
folienballon zahl
Größe: 50 x 83 cm
Farbe: Silber
Design: Zahl 2
Material: Nylon Folie
inkl. Strohalm zum Aufblasen des Folienballons
für Helium- und Luftbefüllung geeignet
Detaillierte Anleitung auf der Verpackung
... >
Haushalt
>
Partyartikel
>
Geburtstag
Weitere Suchbegriffe:
Haushalt
,
Partyartikel
,
Geburtstag
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 1,61*
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
ab 6 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 12 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Folienballon 'Zahl 0', silber, ca. 76cm, 1 Stk.
Decorservice
DS-22210
ab € 1,59*
Zubehör
Folienballon 'Zahl 1', silber, ca. 73cm, 1 Stk.
Decorservice
DS-22211
ab € 1,55*
Zubehör
Folienballon 'Zahl 3', silber, ca. 80cm, 1 Stk.
Decorservice
DS-22213
ab € 1,56*
Zubehör
Folienballon 'Zahl 4', silber, ca. 80cm, 1 Stk.
Decorservice
DS-22214
ab € 1,57*
Zubehör
Folienballon 'Zahl 5', silber, ca. 84cm, 1 Stk.
Decorservice
DS-22215
ab € 1,59*
Zubehör
Folienballon 'Zahl 6', silber, ca. 82cm, 1 Stk.
Decorservice
DS-22216
ab € 1,59*
Zubehör
Folienballon 'Zahl 7', silber, ca. 76cm, 1 Stk.
Decorservice
DS-22217
ab € 1,55*
Zubehör
Folienballon 'Zahl 8', silber, ca. 81cm, 1 Stk.
Decorservice
DS-22218
ab € 1,58*
Zubehör
Folienballon 'Zahl 9', silber, ca. 76cm, 1 Stk.
Decorservice
DS-22219
ab € 1,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen