Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Isolierboxen mit Deckel aus Styropor EPS, 210 x 165 x 115 mm, 1,5 Liter


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     2607D-7402
Hersteller:
     1-PACK
Herst.-Nr.:
     SP-50002358
EAN/GTIN:
     9187402000010
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Neoporbox
Styropor Box
Styropor-Transportbox
Styroporbox
EPS-Boxen sind geeignet für den Transport von verpackten Lebensmitteln und ideal für Pharma-Produkte
  • Material: EPS
  • Farbe: weiß
  • Wandstärke: 23 mm
  • Fassungsvermögen: 1,5 Liter
  • Außenmaße: 210 x 165 x 115 mm
  • Innenmaße: 170 x 125 x 75 mm
  • Inhalt: 1 Stk.

Weitere Suchbegriffe: styropor box 1,5l, styropor box, styropor- transportboxen, ISOLIERBOX, Isolierboxen, Gastrobedarf, Gastroverpackungen, EPS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 143,83044*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 78 Stück (ab € 1,84398* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 270,81054*
€ 322,26454
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 213,06012*
€ 253,54154
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 204,06048*
€ 242,83197
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 195,03042*
€ 232,0862
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 190,12032*
€ 226,24318
pro Packung
ab 11 Packungen
€ 179,56068*
€ 213,67721
pro Packung
ab 18 Packungen
€ 169,8801*
€ 202,15732
pro Packung
ab 32 Packungen
€ 159,32046*
€ 189,59135
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 143,83044*
€ 171,15822
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.