Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Isolierboxen mit Deckel aus Styropor rEPS, 330 x 225 x 225 mm, 7,3 Liter


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     2607D-7406
Hersteller:
     1-PACK
Herst.-Nr.:
     SP-50002062
EAN/GTIN:
     9187406000016
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Neoporbox
Styropor Box
Styropor-Transportbox
Styroporbox
Boxen aus rEPS sind geeignet für den Transport von verpackten Lebensmitteln und ideal für Pharma-Produkte

rEPS (recyceltes expandiertes Polystyrol) besteht aus Minimum 95 Prozent recycelten EPS-/PS-Abfällen und behält die Verpackungseigenschaften des herkömmlichen EPS voll bei. Somit ist rEPS eine besonders attraktive Lösung für Unternehmen, die ihre Waren passgenau und sicher versenden möchten und gleichzeitig Wert auf Nachhaltigkeit legen.

  • Material: rEPS
  • Farbe: weiß
  • Wandstärke: 30 mm
  • Fassungsvermögen: 7,3 Liter
  • Außenmaße: 330 x 225 x 225 mm
  • Innenmaße: 270 x 165 x 165 mm
  • Inhalt: 1 Stk.

Weitere Suchbegriffe: styropor box 7,3 l, styropor box, styropor- transportboxen, ISOLIERBOX, Isolierboxen, Gastrobedarf, Gastroverpackungen, EPS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 104,07*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 24 Stück (ab € 4,33625* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 205,92*
€ 245,0448
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 156,45*
€ 186,1755
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 148,98*
€ 177,2862
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 143,61*
€ 170,8959
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 137,73*
€ 163,8987
pro Packung
ab 11 Packungen
€ 127,97016*
€ 152,28449
pro Packung
ab 16 Packungen
€ 121,73016*
€ 144,85889
pro Packung
ab 31 Packungen
€ 115,50*
€ 137,445
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 104,07*
€ 123,8433
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.