Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Verpackung, Versand
>
Kartonagen
>
Faltkarton
>
Artikel
Faltkarton 400x200x(80)-240mm mit variabler Höhe 1-wellig Dickwelle braun
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
2607D-7477
Hersteller:
1-PACK
Herst.-Nr.:
KA_395_195_230_Z2K
EAN/GTIN:
9187477000014
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Faltkarton
Faltschachtel
Wellpapp Faltbox
Wellpapp Faltkarton
Faltkarton 400x200x(80)-240mm VARIABLE HÖHE, 1wellig DICKWELLE
Fertig-Ausbaugrösse aussen: ca. 400x200x240mm (Länge X Breite X Höhe)
Fertig-Aufbaugrösse innen: ca. 395x195x230mm (Länge X Breite X Höhe)
Dieser Karton hat mehrere ZWISCHENRILLUNGEN, die verschiedene AUFBAUHÖHEN ermöglichen:
HÖHE 80mm - entspricht 400mm x 200mm x 80mm
HÖHE 100mm - entspricht 400mm x 200mm x 100mm
HÖHE 150mm - entspricht 400mm x 200mm x 150mm
HÖHE 240mm - entspricht 400mm x 200mm x 240mm(= Originalgrösse)
Qualität: 1wellig 3,5 bis 4mm Welle
Die Kartonagen werden platzsparend geliefert und sind mit einem Handgriff zusammengestellt
Farbe: braun
Kartons mit variabler Höhe:
Dieser Karton mit
variabler Höhe
hat eine oder mehrere Zusatzrillungen, somit können Sie den Karton in verschiedenen Aufbauhöhen verwenden.
Um eine
alternative Aufbauhöhe
nutzen zu können, müssen Sie den Karton nur an den 4 Ecken bis zur gewünschten Höhenrillung einschneiden (siehe rote Punkte) - FERTIG!
Nun können Sie die Deckellaschen in der gewünschten Höhe umklappen.
Zum Einschneiden an den 4 Ecken verwenden Sie am besten ein Schneidemesser (Cutter).
... >
Verpackungsmaterial
>
Kartons
>
Einwellige Kartons
... >
Verpackungsmaterial
>
Kartons
>
Palettenmass
... >
Verpackungsmaterial
>
Kartons
>
Variable HÖHE
... >
Verpackungsmaterial
>
Kartons
>
bis 400 mm
Weitere Suchbegriffe:
Wellpapp Faltschachtel
,
Wellpappe Faltbox
,
Wellpappe Faltkarton
,
Wellpappe Faltschachtel
,
faltkarton einwellig
,
faltkarton
,
faltkarton 1-pack
,
FALTKARTON
,
Kartons
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,54*
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen