Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmbrett 'Vintage', 29x48cm, 1 Stk.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     2607D-7483
Hersteller:
     Decorservice
Herst.-Nr.:
     DS-15436
EAN/GTIN:
     4061843946920
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blockklemme
Clipboard
Klemm-Brett
Klemmbrett
  • Material: Brett aus 2,5 cm starken und recyceltem Kiefernholz
  • Größe: 29 x 2,5 x 48 cm
  • Papiergröße: DIN A4 (21 x 29,7 cm)
  • mit silbernem Metallclip
  • Blätter sind schnell auswechselbar, daher ideal für immer wieder ändernde Angebote
  • Vielseitig und individuell anwendbar: Speise-, Getränke
  • oder Tageskarte, Angebotspräsentation, Informationen, Fotos u.v.m.
Weitere Suchbegriffe: Malbrett, Schreibplatte, Zeichenklemmbrett, blockklemme a4, blockklemme, Gastrobedarf, Speisekarten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,80*
€ 25,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,53*
€ 25,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,27*
€ 24,12
pro Stück
ab 6 Stück
€ 19,87*
€ 23,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,19*
€ 22,84
pro Stück
ab 12 Stück
€ 18,80*
€ 22,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,49*
€ 22,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,50*
€ 17,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.