| |
|
| Artikel-Nr.: 2607D-7513 Herst.-Nr.: SEW-2280925 EAN/GTIN: 4061843324094 |
| | |
|
| | |
| Wenn Sie bei der Produktion und/oder Auswahl Ihrer Produkte auf Nachhaltigkeit und Qualität setzen, bieten wir Ihnen mit dieser speziellen Papiertragetasche aus IMIKRAFT Kraftpapier genau das richtige Produkt. Sie betreiben einen Bioladen, Sie sind Selbstvermarkter, verkaufen auf dem Markt, betreiben eine Bäckerei, verkaufen im Bereich Biokosmetik und Wellness oder lagern Obst und Gemüse ein: Dann ist das Thema NACHHALTIGKEIT für Sie von Bedeutung. Nach mehrfacher Verwendung können die Papiertüten einfach in der Altpapiertonne entsorgt werden und so der Papierwiederverwertung zugeführt werden. Auf diese Weise tragen wir alle dazu bei, die Umwelt zu schonen und Ressourcen zu sparen. - Papiertragetasche aus Kraftpapier mit Flachhenkel
- Farbe: rot
- Umweltbewußt
- Platzsparende Lagerung
- Mehrfach verwendbar
- Materialstärke: 70 g/m²
- Maße: 22 x 10 x 28cm (B+SFxH)
- Inhalt: 50 Stk.
Bitte beachten Sie, dass die tatsächliche Farbe des gelieferten Produktes vom Bild abweichen kann. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Papiertüten, papiertasche, PAPIERTRAGETASCHEN, Gastrobedarf, Gastroverpackungen, Tragetaschen, Papier |
| | |
| |