Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Verpackung, Versand
>
Folien, Beutel, Säcke
>
Beutel
>
Flachbeutel
>
Artikel
Vliesbeutel Flachbeutel aus Vlies 160 x 250 mm 40 gr., 1000 Stk.
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
2607D-7652
Hersteller:
1-PACK
Herst.-Nr.:
DM-11831625
EAN/GTIN:
9187652000013
Suchbegriffe:
Flach-Beutel
Flachbeutel
PP-Beutel
pp -beutel 160x250mm
Vliesbeutel sind eine echte und sinnvolle Alternative zu PE-Beutel, sollten Sie Bedenken haben, dass die Oberfläche Ihrer Produkte (empfindliche Oberfläche, lackierte Oberfläche, ...) verkratzt werden könnte.
Länge: 250 mm
Breite: 160 mm
Material: PP-Spinnvlies
optimal geeignet für Produkte mit empfindlicher Oberfläche
optisch sehr ansprechend
atmungsaktiv
staub- und schmutzdicht
aus sehr stabilem und reißfestem 40 g – Vlies hergestellt
sehr leicht, dadurch niedrige Versandkosten
aus umweltfreundlichem Polypropylen
Inhalt: 1000 Stk
Verwendungszweck:
Verpackung von Produkten mit kratzempfindlichen Oberflächen
Verpackung von hochwertigen Produkten (optisch ansprechend)
für atmungsaktive Produkte
Waschhandschuh (Krankenhäuser, Pflegeheime, … )
Schuhputzhandschuh (Hotels…)
... >
Gastrobedarf
>
Beutel und Säcke
>
Flachbeutel Vlies
... >
Verpackungsmaterial
>
Beutel
>
Flachbeutel Vlies
Weitere Suchbegriffe:
pp-beutel
,
1-pack flachbeutel
,
FLACHBEUTEL
,
VLIESBEUTEL
,
Gastrobedarf
,
Beutel
,
Säcke
,
Vlies
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 161,38*
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,16138* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 242,33*
€ 288,37
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 235,24*
€ 279,94
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 221,29*
€ 263,34
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 185,85*
€ 221,16
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 180,13*
€ 214,35
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 161,38*
€ 192,04
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen