Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Küche und Service
>
Buffet / Catering
>
Tafelgeschirr
>
Eisbecher
>
Artikel
Eisbecher, Pappe rund 340 ml Ø 101mm, Höhe 63mm, 'Fruchtreigen', 50 Stk.
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
2607D-7657
Hersteller:
1-PACK
Herst.-Nr.:
PPE-B270-520
EAN/GTIN:
9187657000018
Suchbegriffe:
Eis-Becher
Eis-Pokal
Eis-Schale
Eisbecher
Eisbecher aus Pappe mit Früchtemotiv, beschichtet
Praktisch für das Außerhausgeschäft an Eisdielen, Eiscafés, Imbissen usw.
Eisbecher aus beschichteter Pappe mit Motiv "Früchtereigen"
Füllinhalt: ca. 340ml randvoll
Durchmesser: ca. 101mm
Höhe: ca 63mm
Garantiert kältebeständig bis -20ºC
Garantiert Lebensmittelecht
Frei von Schwermetallen und gefährlichen Substanzen
Aus EU-Produktion (keine Importware)
Mit beidseitiger Beschichtung aus PE
Platzsparende Lagerung - Becher werden gestapelt geliefert und benötigen so nur einen Bruchteil des tatsächlichen Volumens
Hygienepack: zu je 50 Stk. unterverpackt
Inhalt: 50 Stk.
... >
Gastrobedarf
>
Einweggeschirr
>
Eisbecher
Weitere Suchbegriffe:
Eispokal
,
Eisschale
,
eis becher
,
EISBECHER
,
Gastrobedarf
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 4,15*
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,083* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,96*
€ 11,85
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 8,45*
€ 10,06
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,03*
€ 8,37
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,42*
€ 7,64
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,81*
€ 6,91
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,58*
€ 6,64
pro Packung
ab 60 Packungen
€ 5,17*
€ 6,15
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 5,06*
€ 6,02
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,15*
€ 4,94
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eislöffel bunt 90mm mehrfach verwendbar farbig sortiert, 100 Stk.
VEPATIM
WX-73022_0100
ab € 1,50*
Zubehör
Eislöffel bunt 90mm mehrfach verwendbar farbig sortiert, 1000 Stk.
VEPATIM
WX-73022
ab € 9,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen