Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eisbecher, Pappe rund 160 ml Ø 85mm, Höhe 43mm, 'Fruchtreigen', 50 Stk.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     2607D-7660
Hersteller:
     1-PACK
Herst.-Nr.:
     PPE-B125-520
EAN/GTIN:
     9187660000012
Suchbegriffe:
Eis-Becher
Eis-Pokal
Eis-Schale
Eisbecher
Eisbecher aus Pappe mit Früchtemotiv, beschichtet

Praktisch für das Außerhausgeschäft an Eisdielen, Eiscafés, Imbissen usw.

  • Eisbecher aus beschichteter Pappe mit Motiv "Früchtereigen"
  • Füllinhalt: ca. 160ml randvoll
  • Durchmesser: ca. 85mm
  • Höhe: ca 43mm
  • Garantiert kältebeständig bis -20ºC
  • Garantiert Lebensmittelecht
  • Frei von Schwermetallen und gefährlichen Substanzen
  • Aus EU-Produktion (keine Importware)
  • Mit beidseitiger Beschichtung aus PE
  • Platzsparende Lagerung - Becher werden gestapelt geliefert und benötigen so nur einen Bruchteil des tatsächlichen Volumens
  • Hygienepack: zu je 50 Stk. unterverpackt
  • Inhalt: 50 Stk.


Weitere Suchbegriffe: Eispokal, Eisschale, eisbecher, EISBECHER, Gastrobedarf
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,07*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,0614* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,81*
€ 9,29
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 6,67*
€ 7,94
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,14*
€ 6,12
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,93*
€ 5,87
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,42*
€ 5,26
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,25*
€ 5,06
pro Packung
ab 60 Packungen
€ 3,83*
€ 4,56
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 3,72*
€ 4,43
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,07*
€ 3,65
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.